Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 505000-25-12 tartókonzol Hd nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk | AE9KYN 6KGZ3

IGUS 505000-25-12 tartókonzol Hd nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9KYN Modell: 505000-25-12Kereszthivatkozás: 6KGZ3
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
€128.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
Üregmagasság3.15 "
Üreg szélessége9.84 "/ 250 mm
Magasság4.25 "/ 108 mm
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Külső szélesség11.81 "
StílusNyisd ki
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságKülső szélességStílustípusÁr
IGUS 060-06-12PZ Micro Open Ow tartóelem, 49 mm | 12.5 hüvelyk | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmCipzárSmall€15.55
IGUS 060-10-12PZ Micro Open Ow tartószerkezet .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmCipzárSmall€16.50
IGUS 060-16-12PZ Micro Open Ow tartószerkezet .89in / 22.5mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmCipzárSmall€18.19
IGUS 060-20-12PZ Micro Open Ow rögzítő konzol 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmCipzárSmall€15.81
IGUS 40000-20-12 rögzítő konzol Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1 40000-20-122.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmNyisd kiLarge€87.51
IGUS 40000-25-12 rögzítő konzol Hd Open Ow 11.18 hüvelyk / 284 mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmNyisd kiLarge€91.83
IGUS 40000-30-12 rögzítő konzol HD nyitott Ow 13.15 hüvelyk / 334 mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmNyisd kiLarge€96.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 505000-25-12 tartókonzol Hd nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk
€128.91 /Mértékegység