IGUS 3480-175-150-0-4 Kábeltartó közepes cső külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm | AE9KVW 6KGT1

IGUS 3480-175-150-0-4 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm

Raktáron
Tétel: AE9KVW Model: 3480-175-150-0-4Kereszthivatkozás: 6KGT1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság1.77 "/ 45 mm
Üreg szélessége6.89 "/ 175 mm
Magasság2.52 "/ 64 mm
Hossz4 láb.
Link a Link Pitch linkre2.64 "/ 67 mm
Hurok magassága14.37 "/ 365 mm
Hurok hossza28.54 "/ 725 mm
Linkek száma18
Külső szélesség7.68 "/ 195 mm
StílusZárt
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 3480-075-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€120.66
IGUS 3480-075-150-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélesség 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€120.66
IGUS 3480-075-200-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.74 hüvelyk / 95 mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€98.53
IGUS 3480-115-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€130.49
IGUS 3480-115-150-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€130.49
IGUS 3480-115-200-0-1 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 5.31 hüvelyk / 135 mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€110.74
IGUS 3480-175-150-0-1 Kábelhordozó közepes cső külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€144.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 3480-175-150-0-4 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 7.68 hüvelyk / 195 mm
€459.38 /Mértékegység