IGLOO 48154 italhűtő 10 gallon sárga | AE3GDQ 5DDC0

IGLOO 48154 Beverage Cooler 10 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AE3GDQ Típus: 48154Kereszthivatkozás: 5DDC0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételItalhűtő
TestszínSárga
Kapacitás10 gal.
Külső magasság23-1 / 4 "
Külső hossz17-1 / 4 "
Külső szélesség15-4 / 5 "
SzigetelésUltratherm hab
Fedél színePiros
AnyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5225
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Igloo 48154 italhűtő nyilvános rendezvényekre készült italok tárolására és szállítására szolgál. Piknikhelyeken, sporteseményeken és munkahelyeken használják az emberek hidratáltságának megőrzésére.

Jellemzők:

  • Műanyag szerkezettel rendelkezik a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez az italhűtő elülső nyomógombos csappal rendelkezik az italok könnyű adagolásához.
  • Megerősített oldalsó fogantyúkkal rendelkezik a könnyebb hordozhatóság érdekében.
  • Ez az italhűtő nyomásálló fedéllel van felszerelve, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását.
  • Tartózsinórral rendelkezik, amely a hűtő fedelét rögzíti a tisztaság és a veszteség megelőzése érdekében.
  • Ez az italhűtő tartalmaz egy poháradagoló tartót.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a hűtőnek a jégtartási ideje?

V. Ez a hűtő 3 napig képes megtartani a jeget.

K. Mi az Igloo 48154 italhűtő maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez az italhűtő akár 90 F-os hőmérsékletet is elbír.

K. Mi az előnye az ultratherm hab szigetelésnek?

V. A habszivacs szigetelés magas fokú tapadást és kiváló hőszigetelést biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásAnyagÁr
IGLOO 42051 Italhűtő 5 gallon zöld | AD2VTM 3UYY8 42051Zöld5 gal.-€98.29
IGLOO 42052 Italhűtő 10 Gallon Green | AD2VTN 3UYY9 42052Zöld10 gal.-€164.66
IGLOO 431 italhűtő 3 gallon sárga | AD3GJR 3ZC45 431Sárga3 gal.polietilén€103.37
IGLOO 48153 italhűtő 5 gallon sárga | AE3GDP 5DDA9 48153Sárga5 gal.Műanyag€120.95
IGLOO 421 Italhűtő 2 gallon sárga | AF2WAP 6YG04 421Sárga2 gal.polietilén€84.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGLOO 48154 Beverage Cooler 10 gallon sárga
€165.38 /Mértékegység