JÉGKUNYHÓ

Az Igloo a jégláda hűtők, ebéddobozok, hidratáló rendszerek és hűtőtáskák vezető gyártója raktárakban, építkezéseken, műhelyekben és kereskedelmi konyhákban. Termékkatalógusa kemény és lágy hűtőket, italokat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. A márka mellkasi hűtőinek maximális kapacitása 150 liter, UV védőpajzsa és ultratermi hab/ultraterm szigetelőrétege akár hét napig is jégtartást biztosít. Az Igloo hűtők felcsavarható fogantyúi könnyű mozgatást tesznek lehetővé, a tömlős menetes leeresztő kifolyójuk pedig megkönnyíti a tisztításukat. A márka nem szigetelt vizeskancsói masszív, nehéz falszerkezettel rendelkeznek, kifolyóval és öntött fogantyúval a könnyű kiöntés érdekében. Válasszon Igloo italhűtők, vizeskannák, puha oldalú hűtők, újrafelhasználható jégcsomagok, hordozható hűtőpárnák és hűtőállványok széles választékát. Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

IGLOO hordozható hűtők és italhűtők

Hordozható hűtők és italhűtőkNagy teherbírású műanyag italhűtők, habszigeteléssel és maximálisan 10 gallon kapacitással. A jeget akár 3 napig is képes fenntartani akár 90 ° F-os hőmérsékleten, és elülső nyomógombos csappal, poháradagoló konzollal és nyomáson illeszkedő fedéllel rendelkezik (10 termék)

IGLOO nem szigetelt vizes kancsók

Nem szigetelt vödrökAz FDA által jóváhagyott, 6 gallonos víztartályok ideálisak víz tárolására és szállítására. Nagy sűrűségű polietilén konstrukció, 2 beöntött fogantyú a könnyű emeléshez és kiöntéshez, valamint egy felhúzható szellőző a víz egyenletes áramlásáért (1 termék)

IGLOO újrafelhasználható jégcsomagok

Újrafelhasználható jégcsomagok5-1/4 és 7-7/8 hüvelyk magas, újrafelhasználható jégtömböket tartalmaz, amelyek ideálisak az ételek és italok hűtésére. 5-1/4 és 3-1/4 hüvelyk hosszú újrafelhasználható jégtáblák is kaphatók (4 termék)

IGLOO hűtőállványok

Hűvösebb állványokÚgy tervezték, hogy szorosan rögzítse a hűtőket a teherautó hátuljában, és akár 10 gallonos iglói italhűtőket is elhelyezhet. Fém csattal ellátott, állítható hevederrel rendelkezik, amely szilárdan tartja a hűtőket, valamint acélhuzal szerkezet hegesztett kötésekkel a tartósság érdekében (2 termék)

IGLOO hordozható hűtőpárnák

Hordozható hűtőpárnákLángálló és UV-védett, rápattintható hűtő üléspárnák, amelyek tépőzáras pántokkal biztonságosan rögzíthetők az italhűtőkre. Penészgátlókkal kezelt, vízálló vinilből készült, hogy ellenálljon a tengeri környezetnek (2 termék)

IGLOO puha oldalú hűtők

Puha oldalsó hűtőkKönnyen tárolható és szivárgásmentes, puha oldalú hűtőtáskák, amelyek az ételek és italok hosszú távú hűtésére szolgálnak. MaxCold szigetelés, mély recézett elülső zseb, állítható pántok, antimikrobiális bélés és 9 gallon maximális kapacitás (2 termék)

Iglóról

Az Igloo a jégláda hűtők, ebéddobozok, hidratáló rendszerek és hűtőtáskák vezető gyártója raktárakban, építkezéseken, műhelyekben és kereskedelmi konyhákban. Termékkatalógusa kemény és lágy hűtőket, italokat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. A márka mellkasi hűtőinek maximális kapacitása 150 liter, UV védőpajzsa és ultratermi hab/ultraterm szigetelőrétege akár hét napig is jégtartást biztosít. Az Igloo hűtők felcsavarható fogantyúi könnyű mozgatást tesznek lehetővé, a tömlős menetes leeresztő kifolyójuk pedig megkönnyíti a tisztításukat. A márka nem szigetelt vizeskancsói masszív, nehéz falszerkezettel rendelkeznek, kifolyóval és öntött fogantyúval a könnyű kiöntés érdekében. Válasszon Igloo italhűtők, vizeskannák, puha oldalú hűtők, újrafelhasználható jégcsomagok, hordozható hűtőpárnák és hűtőállványok széles választékát. Raptor Supplies.