Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM PN7296 digitális nyomásérzékelő, 0–36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVF 52PG22

IFM PN7296 digitális nyomásérzékelő, 0–36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó

Raktáron
Cikkszám: CR4LVF Modell: PN7296Kereszthivatkozás: 52PG22

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€829.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM PN7297 digitális nyomásérzékelő, 0–14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVE 52PG21 PN7297Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7293 digitális nyomásérzékelő, 0–362 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVG 52PG24 PN7293Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7271 digitális nyomásérzékelő, 0–3620 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVH 52PG26 PN7271Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7270 digitális nyomásérzékelő, 0–5800 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVJ 52PG27 PN7270Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7292 digitális nyomásérzékelő, 0–1450 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVK 52PG25 PN7292Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7299 digitális nyomásérzékelő, -14.5–14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVL 52PG20 PN7299Nyomásérzékelő€829.79
IFM PN7294 digitális nyomásérzékelő, -14.5–145 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó | CR4LVM 52PG23 PN7294Nyomásérzékelő€829.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM PN7296 digitális nyomásérzékelő, 0–36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 hüvelykes Npt, 4 tűs M12 csatlakozó
€829.79 /Mértékegység