Ideal 88-843 | 10f622 | Dieless Crimper 6-4/0 Awg 22 Inch Hossz | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

IDEAL 88-843 Dieless Crimper 6-4/0 Awg 22 Inch Hossz | AA2FDH 10F622

IDEAL 88-843 Dieless Crimper 6-4/0 Awg 22 inch Hossz

Cikkszám: AA2FDH Modell: 88-843Kereszthivatkozás: 10F622
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€766.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDieless Crimper
ÁllíthatóNem
Kapacitás6 - 4/0 alumínium, 8 AWG - 250 KCMIL réz
CutsNem
Fogantyú típusatompított
Teljes hossz22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8203206060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásTeljes hosszÁr
IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 Inch Hossz | AD9RNU 4UJP5 30-793KézikönyvRG-116.875 "€130.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 88-843 Dieless Crimper 6-4/0 Awg 22 inch Hossz
€766.66 /Mértékegység