Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 770205 aligátorcsíptető teljesen szigetelt PR 1 | AB4GND 1XWN8

IDEAL 770205 Alligator Clip teljesen szigetelt PR 1

Raktáron
Tétel: AB4GND Típus: 770205Kereszthivatkozás: 1XWN8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAligátor klip készlet
színek1 piros / 1 fekete
csatlakozásCsavar, krimp
Szigetelés típusaTeljes szilikon
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás5 / 16 "
típusteljesen szigetelt
Vezetéktartomány22 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételtípusPkg. Menny.Ár
IDEAL 770200L Alligator Clip Nem szigetelt 4 db-os csomag | AB4GNB 1XWN6 770200LCsavar és / vagy krimpelésAligátor klipSzigeteletlen4€5.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 770205 Alligator Clip teljesen szigetelt PR 1
€4.77 /csomag