Ideal 74-021 | 10f493 | Csőhajlító fogantyú 1-1/2 X 55 hüvelyk kék | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

IDEAL 74-021 csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 55 hüvelyk kék | AA2FAM 10F493

IDEAL 74-021 Csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 55 hüvelyk kék

Cikkszám: AA2FAM Modell: 74-021Kereszthivatkozás: 10F493
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€139.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConduit Bender Fogantyú
ÉpítésAcél, kék
Fogantyú Dia.1-1 / 2 "
Fogantyúhossz55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszÁr
IDEAL 74-019 csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 38 hüvelyk kék | AA2FAK 10F491 74-01938 "€65.63
IDEAL 74-020 csőhajlító fogantyú 1 x 44 hüvelyk kék | AA2FAL 10F492 74-02044 "€94.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 74-021 Csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 55 hüvelyk kék
€139.67 /Mértékegység