Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

IDEAL 74-019 csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 38 hüvelyk kék | AA2FAK 10F491

IDEAL 74-019 Csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 38 hüvelyk kék

Cikkszám: AA2FAK Modell: 74-019Kereszthivatkozás: 10F491
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

32.066Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételConduit Bender Fogantyú
színekKék
Fogantyú Dia.1 1 / 2 "
Fogantyúhossz38 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszÁr
IDEAL 74-020 csőhajlító fogantyú 1 x 44 hüvelyk kék | AA2FAL 10F492 74-02044 "40.049€
IDEAL 74-021 csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 55 hüvelyk kék | AA2FAM 10F493 74-02155 "59.147€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 74-019 Csőhajlító fogantyú 1-1/2 x 38 hüvelyk kék
32.066€ /Mértékegység