Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 61-065 feszültségvizsgáló 600vac 600vdc | AD2NRL 3T887

IDEAL 61-065 Feszültségvizsgáló 600vac 600vdc

Raktáron
Tétel: AD2NRL Modell: 61-065Kereszthivatkozás: 3T887
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
€120.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmérő
Alapvető DC pontosságCsak relatív jelzés
Akkumulátor típus(4) 1.5 V (gyártói szám: 61-201, IEC LR44)
Kalibrációs frekvencia25 a 60 Hz
kijelző(4) Neonlámpák
Biztonsági besorolásCATIII 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9030330040
Származási országUS

Termék részletek:

    • AC feszültségtartomány (80–600)
    • DC polaritás (igen)
    • DC feszültségtartomány (80–600)
    • Alacsony impedancia (igen)
    • Rezgés jelen van feszültség esetén (Igen)
    • Különleges jellemzők: Rezgés üzemmód jelzőmozgással, automatikus kapcsolási feszültség / folytonossági technológia (gyártói szám: 61-076), független mágnesszelep és elektronikus áramkör kialakítás biztonsági mentés feszültségjelzést biztosít a hozzáadott biztonság érdekében, cserélhető mérővezetékek, árnyékolt szondatippek,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-065 Feszültségvizsgáló 600vac 600vdc
€120.18 /Mértékegység