Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm

Raktáron
Tétel: AB8AJH Modell: 46-403Kereszthivatkozás: 25A184

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldalatti csatlakozó készlet
színekFekete
AnyagAlumínium / réz csatlakozó, TS-46 térhálós poliolefin szigetelés
Max. Kábel átmérője1-1 / 2 In.
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz13.5 "
standard hossz12 In.
Temp. Hatótávolság221 fok F-ig
Feszültségértékelés600
Vezetéktartomány1/0 - 250 MCM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVezetéktartományÁr
IDEAL 46-401 Underground Splice Kit 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 - 8 AWG€28.04
IDEAL 46-402 földalatti csatlakozó készlet 4-1 / 0 Awg AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 - 4 AWG€36.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm
€63.56 /Mértékegység