Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-402 földalatti csatlakozó készlet 4-1 / 0 Awg AB8AJG 25A183

IDEAL 46-402 Underground Splice Kit 4-1 / 0 AWG

Raktáron
Tétel: AB8AJG Modell: 46-402Kereszthivatkozás: 25A183

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldalatti csatlakozó készlet
színekFekete
AnyagAlumínium / réz csatlakozó, TS-46 térhálós poliolefin szigetelés
Max. Kábel átmérője1-1 / 8 In.
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz14.5 "
standard hossz8 In.
Temp. Hatótávolság221 fok F-ig
Feszültségértékelés600
Vezetéktartomány1/0 - 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVezetéktartományÁr
IDEAL 46-401 Underground Splice Kit 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 - 8 AWG€28.04
IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 - 250 MCM€63.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-402 Underground Splice Kit 4-1 / 0 AWG
€36.64 /Mértékegység