LYON DD8006S kezdőpolc, nyitott, 5 polcos, űrtartalom 750 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk | AD7XDF 4GYN2

LYON DD8006S kezdőpolc, nyitott, 5 polc, űrtartalom 750 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk

Tétel: AD7XDF Típus: DD8006SKereszthivatkozás: 4GYN2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekGalamb Gray
Mélység18 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv18
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás750 font
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaKezdő
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.08
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc típusaKapacitás polconkéntszínekSzélességMélységbefejezPolcok számaPolckapacitásÁr
LYON DD8005SX kezdőpolc, 5 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€608.71
LYON DD8005X polcra szerelhető, nyitott, 12 x 36 x 84 hüvelykes méret | AD7WZG 4GYA1 DD8005XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€522.57
LYON DD8040SX kezdőpolc méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€702.37
LYON DD8040X polcra szerelhető, nyitott, 6 polcos, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€545.50
LYON DD8030SX kezdőpolc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€679.72
ajánlatkérés
LYON DD8030X kiegészítő polc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZL 4GYA5 DD8030XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€650.65
LYON DD8020SX kezdőpolc, 8 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat81300 font€707.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD8006S kezdőpolc, nyitott, 5 polc, űrtartalom 750 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk