Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 33-793 koaxiális tömörítő készlet 4 5-1 / 2 6-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AB6LKX 21XN71

IDEAL 33-793 koaxiális kompressziós készlet 4 5-1/2 6-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB6LKX Modell: 33-793Kereszthivatkozás: 21XN71

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoax tömörítő készlet
ÁllíthatóNem
CutsIgen
Fogantyú típusaPárna markolat
Darabszám3
Teljes hossz6-3/4", 5-1/2", 4"
AlkategóriaTelecomm szolgáltatás
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csíkok (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 33-793 koaxiális kompressziós készlet 4 5-1/2 6-3/4 hüvelyk hosszúság
€209.00 /Mértékegység