Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

IDEAL 31-063 Halszalag üvegszál 3/16 hüvelyk x 100 láb | AA2FBB 10F507

IDEAL 31-063 Fish Tape Üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb

Cikkszám: AA2FBB Modell: 31-063Kereszthivatkozás: 10F507
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

159.544Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHalszalag
Case MaterialMűanyag
Eset stílusForgó
Hossz100 ft.
AnyagÜveggyapot
Pole Dia.0.188 "
SzalagprofilRound
Szalagméret0.188 "
Szakítószilárdság500 lbs.
típusS osztály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7019901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialTételHosszAnyagSzalag anyagaSzakítószilárdságtípusÁr
IDEAL 31-010 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 50 láb | AA2FAU 10F499 31-010MűanyagHalszalag50 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél13.987€
IDEAL 31-055 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 60 láb | AA2FAV 10F501 31-055MűanyagHalszalag60 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél31.903€
IDEAL 31-056 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 120 láb | AA2FAW 10F502 31-056MűanyagHalszalag120 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél43.536€
IDEAL 31-057 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 240 láb | AA2FAX 10F503 31-057MűanyagHalszalag240 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél54.896€
IDEAL 31-061 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb | AA2FAY 10F504 31-061MűanyagHalszalag100 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály196.446€
IDEAL 31-064 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 200 láb | AA2FAZ 10F505 31-064MűanyagHalszalag200 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály288.239€
IDEAL 31-062 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 50 láb | AA2FBA 10F506 31-062MűanyagHalszalag50 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály141.115€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 31-063 Fish Tape Üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb
159.544€ /Mértékegység