Ideal 31-061 | 10f504 | Fish Tape Üvegszálas 3/16 hüvelyk X 100 láb | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

IDEAL 31-061 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb | AA2FAY 10F504

IDEAL 31-061 Fish Tape Üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb

Cikkszám: AA2FAY Modell: 31-061Kereszthivatkozás: 10F504
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€463.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalszalag
Case MaterialMűanyag
Eset stílusForgó
Hossz100 láb.
AnyagÜveggyapot
Rúd átmérője3 / 16 "
Szalag anyagaÜveggyapot
SzalagprofilRound
Szalagméret3 / 16 "
Szakítószilárdság500 lbs.
típusS-osztály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.521
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7019901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialTételHosszAnyagSzalag anyagaSzakítószilárdságtípusÁr
IDEAL 31-010 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 50 láb | AA2FAU 10F499 31-010MűanyagHalszalag50 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél€33.03
IDEAL 31-055 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 60 láb | AA2FAV 10F501 31-055MűanyagHalszalag60 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél€75.33
IDEAL 31-056 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 120 láb | AA2FAW 10F502 31-056MűanyagHalszalag120 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél€98.28
IDEAL 31-057 Fish Tape Blued Steel 1/8 hüvelyk x 240 láb | AA2FAX 10F503 31-057MűanyagHalszalag240 láb.AcélKék acél1600 lbs.Kék acél€129.64
IDEAL 31-064 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 200 láb | AA2FAZ 10F505 31-064MűanyagHalszalag200 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály€680.66
IDEAL 31-062 Fish Tape üvegszálas 3/16 hüvelyk x 50 láb | AA2FBA 10F506 31-062MűanyagHalszalag50 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály€333.23
IDEAL 31-063 Halszalag üvegszál 3/16 hüvelyk x 100 láb | AA2FBB 10F507 31-063MűanyagHalszalag100 láb.ÜveggyapotÜveggyapot500 lbs.S-osztály€376.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 31-061 Fish Tape Üvegszálas 3/16 hüvelyk x 100 láb
€463.90 /Mértékegység