Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-C1626 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JPA 18G547

IDEAL 30-C1626 Utcai lámpa leválasztó krimpelés

Raktáron
Tétel: AA8JPA Modell: 30-C1626Kereszthivatkozás: 18G547
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
€89.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz utcai fény leválasztása
színeknarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
DesignOlvasztott
SzigetelésPolipropilén, TPE
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600 VAC
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges huzaltartomány6 - 14 AWG
Másodlagos huzaltartomány10 - 14 AWG
StílusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Másodlagos csatlakozások / oszlop (2)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDesignÁr
IDEAL 30-C1616 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JNJ 18G532 30-C1616KrimpelőOlvasztott€87.07
IDEAL 30-C1616N Utcai lámpa Discnnect Crimp Breakaway | AA8JNK 18G533 30-C1616NKrimpelőNem olvadt€88.72
IDEAL 30-S1212 Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNL 18G534 30-S1212Beállítani a csavartOlvasztott€112.70
IDEAL 30-S1212N utcai lámpa leválasztó kombinációja AA8JNM 18G535 30-S1212NBeállítani a csavartNem olvadt€82.06
IDEAL 30-S1222 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNT 18G540 30-S1222Beállítani a csavartOlvasztott€79.88
IDEAL 30-S1222N Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNU 18G541 30-S1222NBeállítani a csavartNem olvadt€98.76
IDEAL 30-C1212 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JNV 18G542 30-C1212KrimpelőOlvasztott€103.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-C1626 Utcai lámpa leválasztó krimpelés
€89.85 /Mértékegység