Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-C1212D utcai lámpa leválasztó krimpelés, nem törhető | AA8JQL 18G580

IDEAL 30-C1212D Utcai lámpa leválasztó krimpelés, nem törhető

Raktáron
Tétel: AA8JQL Típus: 30-C1212DKereszthivatkozás: 18G580
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
€190.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz utcai fény leválasztása
színeknarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
DesignOlvasztott
SzigetelésPolipropilén, TPE
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600 VAC
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges huzaltartomány2 - 4 AWG
Másodlagos huzaltartomány2 - 4 AWG
StílusKettős soros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Másodlagos csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDesignÁr
IDEAL 30-S1212D utcai lámpa leválasztó készlet csavar, nem szakadó | AA8JQK 18G579 30-S1212DBeállítani a csavartOlvasztott€148.96
IDEAL 30-C1216D Street Light Discnect Crimp Breakaway | AA8JQM 18G581 30-Cinema1216DKrimpelőOlvasztott€138.52
IDEAL 30-C1212P utcai lámpák leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JQP 18G589 30-C1212PKrimpelőPárosítva (egy olvadt / egy nem összeolvadt)€192.80
IDEAL 30-C1216P Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JQQ 18G590 30-C1216PKrimpelőPárosítva (egy olvadt / egy nem összeolvadt)€148.24
IDEAL 30-C1616P Street Light Discnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591 30-C1616PKrimpelőPárosítva (egy olvadt / egy nem összeolvadt)€160.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-C1212D Utcai lámpa leválasztó krimpelés, nem törhető
€190.21 /Mértékegység