Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICS 70350 hidraulikus áramlásszabályozó szelep, 8 gpm | AA7ZKV 16V982

ICS 70350 hidraulikus áramlásszabályozó szelep, 8 gpm

Raktáron
Tétel: AA7ZKV Típus: 70350Kereszthivatkozás: 16V982

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€2,715.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus áramlásszabályozó szelep
Magasság4"
Hossz19 "
AnyagAcél és gumi
Max. Kimeneti áramlás8 gpm
Ajánlott szűrés (mikron)10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A csővezetékekben lévő folyadékok és gázok áramlási sebességének szabályozására szolgál
    • Nyitott / zárt központú hidraulikarendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egy- és többirányú áramlást
    • 2500 psi maximális nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik
    • Lehetővé teszi az összes kotrógéppel vagy csúszórakodóval hajtott ICS hidraulikus fűrész csendes és zökkenőmentes működését

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICS 70350 hidraulikus áramlásszabályozó szelep, 8 gpm
€2,715.58 /Mértékegység