Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICE-O-MATIC IOMQ kazetta 1.5 gpm IFQ1 és IFQ2 | AH7BTW 36RF14

ICE-O-MATIC IOMQ kazetta 1.5 gpm IFQ1 és IFQ2 számára

Raktáron
Tétel: AH7BTW Modell: IOMQKereszthivatkozás: 36RF14

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€289.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Átmérő4"
SzűrőKlór, szag, íz
Illik a márkáhozIce-O-Matic
Áramlási sebesség1.50 gpm
Magasság12.75 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8437
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikron besorolás: 0.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC IOMQ kazetta 1.5 gpm IFQ1 és IFQ2 számára
€289.73 /Mértékegység