ICE-O-MATIC ICEU300FW jéggép 356 lb. Full Dice Water | AH7BWV 36RF88

ICE-O-MATIC ICEU300FW jéggép 356 lb. Full Dice Water

Tétel: AH7BWV Modell: ICEU300FWKereszthivatkozás: 36RF88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Machine
erősítők11.1
színekSzürke
Kondenzátor hűtésVíz
Vezetékhossz6 láb.
Kocka mérete7/8 "x 7/8" x 7/8 "
Kocka típusaDobókocka
FelengedAutomatikus
Ajtó típusaCsúszik
Drain méret3/4 "FPT
Hz60
Jéggép stílusAlulszámoló
Jégtermelés naponta356 font
Jég tárolási kapacitás97 font
Bemeneti méret3/8 "FPT
Teljes mélység29-31 / 32 "
Teljes magasság39 "
Teljes szélesség30 11 / 32 "
hűtőR-404A
Feszültség115V
4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.0808
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tisztító rendszer: kézi

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkDrain méretBemeneti méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélesség Ár
ICE-O-MATIC GEMU090 jéggép 85 font Nugget Air | AH7BUL 36RF31 GEMU09055/8 "ID cső1/4 "tömörítés19 "33.375 "14.88 "2 év Alkatrészek és munka€7,928.90
ICE-O-MATIC ICEU150FA jéggép 185 font Full Dice Air | AH7BWK 36RF79 ICEU150FA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei€5,959.44
ICE-O-MATIC ICEU150HA jéggép 185 font Half Dice Air | AH7BWM 36RF81 ICEU150HA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei€5,959.44
ICE-O-MATIC ICEU150HW jéggép 185 lb. Félkockás víz | AH7BWN 36RF82 ICEU150HW7.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei-
ajánlatkérés
ICE-O-MATIC ICEU220FA jéggép 238 lb. Full Dice Air | AH7BWP 36RF83 ICEU220FA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei€6,711.59
ICE-O-MATIC ICEU220FW jéggép 251 font teljes kocka víz | AH7BWQ 36RF84 ICEU220FW8.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei-
ajánlatkérés
ICE-O-MATIC ICEU220HA jéggép 238 lb. Half Dice Air | AH7BWR 36RF85 ICEU220HA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 év Alkatrészek és munka, 5 évf. Kompresszor és párologtató alkatrészei€6,711.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC ICEU300FW jéggép 356 lb. Full Dice Water