Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 04851 csuklós kés, rugalmas 6 szénacél | AH8DBQ 38HR94

HYDE 04851 Flexibilis csuklókés 6 szénacél

Raktáron
Tétel: AH8DBQ Típus: 04851Kereszthivatkozás: 38HR94
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
€10.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsukló kés
Penge hossza3.5 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaStandard
A penge szélessége6"
színekFekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz4.5 "
Fogantyúpolipropilén
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz7 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Gittkés / kaparókés rugalmassága: Rugalmas

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
HYDE 06778 Flexibilis csuklókés 5 hüvelyk széles fekete | AA7ZRP 16W167 06778Műanyag4.125 "Rozsdamentes acél8.375 "Rugalmas5"FeketePuha markolat€26.58
HYDE 06878 Flexibilis csuklókés 6 hüvelyk széles fekete | AA7ZRQ 16W168 06878Műanyag4.187 "Rozsdamentes acél8.437 "Rugalmas6"FeketePuha markolat€33.02
HYDE 02550 csuklós kés, rugalmas 4 hüvelyk szélességben fekete | AA7ZRX 16W174 02550Nejlon4.25 "Szénacél8"Rugalmas4"FeketeKúpos€22.52
HYDE 05570 csuklókés, rugalmas 8 hüvelyk szélesség 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AA9GRD 1DAZ6 05570polipropilén4.125 "polipropilén7.625 "Rugalmas8"FeketeKúpos€4.49
HYDE 05550 csuklókés, rugalmas, 6 hüvelyk széles, sárga | AA9GRE 1DAZ7 05550polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas6"FeketeLakás€3.22
HYDE 06351 csuklókés, rugalmas 3 hüvelyk szélességben fekete/krém | AB8AFV 24Z415 06351Polipropilén / TPE4"Szénacél8"Rugalmas3"Fekete / krémKalapácsfej€14.34
HYDE 06571 csuklókés, rugalmas 4 hüvelyk szélességben fekete/krém | AB8AFW 24Z416 06571Polipropilén / TPE4"Szénacél8"Rugalmas4"Fekete / krémKalapácsfej€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 04851 Flexibilis csuklókés 6 szénacél
€10.96 /Mértékegység