Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUSQVARNA GW1-4 Segment Cup Wheel Diamond Single 5 x 5/8-7/8 | AC8TNL 3DPY5

HUSQVARNA GW1-4 Segment Cup Wheel Diamond single 5 x 5/8-7/8

Raktáron
Tétel: AC8TNL Modell: GW1-4Kereszthivatkozás: 3DPY5
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
€189.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegmenses csésze köszörűkorong
Csiszoló mélység0.2 "
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret5/8 "vagy 7/8"
Átmérő5"
Max. FORDULAT12,000
Szegmensek száma8
Kerék típusaEgy sor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8202390010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőMax. FORDULATKerék típusaÁr
HUSQVARNA LW1-1 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 4 x 5 / 8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15 / 8 "-114"15,000Egy sor€99.81
HUSQVARNA Turbo-1 szegmens kupakerék gyémánt turbó 4 x 5 / 8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbó-15 / 8 "-114"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA LW1-2 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Egy sor€99.81
HUSQVARNA LW2-2 szegmens kupakerék gyémánt dupla 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Dupla sor€134.53
HUSQVARNA Turbo-2 gyémánt szegmensű kupakerék Turbo 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNG 3DPY1 Turbó-25/8 "vagy 7/8"4"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA GW1-3 szegmens csésze kerék gyémánt egyszemélyes 5 x 5 / 8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35 / 8 "-115"12,000Egy sor€182.23
HUSQVARNA GW2-3 szegmens kupakerék gyémánt dupla 5 x 5 / 8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35 / 8 "-115"12,000Dupla sor€167.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA GW1-4 Segment Cup Wheel Diamond single 5 x 5/8-7/8
€189.91 /Mértékegység