HUSQVARNA FS5000D26 séta betonfűrész 26 in 48 LE | AG3RCR 33UD58

HUSQVARNA FS5000D26 Sétáló betonfűrész 26 In 48 LE

Raktáron
Tétel: AG3RCR Modell: FS5000D26Kereszthivatkozás: 33UD58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€68,130.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta a betonfűrész mögött
Arbor méret1"
Dia Dia.26 "
A vágás mélysége10-5 / 8 "
Motor márkaYanmar
Magasság51 "
HP48
Hossz56 "
ÁramforrásDízel motor
Szerszám súlya1738 font
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 855
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8464100100

Termék részletek:

    • Üzemanyag-kapacitás (7.8 gal.)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaArbor méretDia Dia.SzélességMotor márkaMagasságHPHosszÁr
HUSQVARNA 966844805 Sétáló betonfűrész 6 hüvelykes 1 gallon | AB9QPK 2ETR4 96684480578 fontHáromszög6"18 "vörösbegy36 "4.548 "€5,994.73
HUSQVARNA FS 400 Walk Behind Betonfűrész 18 hüvelykes 1.72 gallon | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 font1"18 "20 "Honda39 "1356 "€5,037.01
HUSQVARNA FS 520 Walk Behind Betonfűrész 20 hüvelykes 1.72 gallon | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 font1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€16,374.05
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Sétáló betonfűrész 26 3 sebességes | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 font1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€78,317.24
HUSQVARNA FS7000D26 séta betonfűrész 26 in 74 LE | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 font1"26 "38 "Deutz57 "7467 "€86,274.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA FS5000D26 Sétáló betonfűrész 26 In 48 LE
€68,130.93 /Mértékegység