HUSQVARNA FS7000D26 séta betonfűrész 26 in 74 LE | AG3RCT 33UD59

HUSQVARNA FS7000D26 Sétáló betonfűrész 26 In 74 LE

Raktáron
Tétel: AG3RCT Modell: FS7000D26Kereszthivatkozás: 33UD59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€86,274.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta a betonfűrész mögött
Arbor méret1"
Dia Dia.26 "
A vágás mélysége10-5 / 8 "
Motor márkaDeutz
Magasság57 "
HP74
Hossz67 "
ÁramforrásDízel motor
Szerszám súlya2114 font
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 951.3
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód8464100100

Termék részletek:

    • Üzemanyag-kapacitás (10.6 gal.)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaArbor méretDia Dia.SzélességMotor márkaMagasságHPHosszÁr
HUSQVARNA 966844805 Sétáló betonfűrész 6 hüvelykes 1 gallon | AB9QPK 2ETR4 96684480578 fontHáromszög6"18 "vörösbegy36 "4.548 "€5,994.73
HUSQVARNA FS 400 Walk Behind Betonfűrész 18 hüvelykes 1.72 gallon | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 font1"18 "20 "Honda39 "1356 "€5,037.01
HUSQVARNA FS 520 Walk Behind Betonfűrész 20 hüvelykes 1.72 gallon | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 font1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€16,374.05
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Sétáló betonfűrész 26 3 sebességes | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 font1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€78,317.24
HUSQVARNA FS5000D26 séta betonfűrész 26 in 48 LE | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 font1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€68,130.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA FS7000D26 Sétáló betonfűrész 26 In 74 LE
€86,274.73 /Mértékegység