HUSKY 184214443096S Raklapállvány indítóegység W 96 D 42 H 144 | AD4CRD 41E322

HUSKY 184214443096S Raklapállvány indítóegység W 96 D 42 H 144

Tétel: AD4CRD Modell: 184214443096SKereszthivatkozás: 41E322
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€977.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány
Kapacitás polconként6111 font
színekNarancssárga gerendák/zöld támasztóoszlopok
Mélység42 "
befejezPoliuretán állvány
Láblapok4 "x 4-1 / 4"
Magasság144 "
Terhelhetőség19,380 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység42 "
Teljes magasság144 "
Teljes szélesség96 "
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.8
Hajó magassága (cm)365.76
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)243.84
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitás polconkéntMélységbefejezMagasságTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
HUSKY 183609643108DS raklapos állvány indítóegység D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 font36 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "36 "96 "108 "€881.13
ajánlatkérés
HUSKY 183609643120DS raklapos állvány indítóegység D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 font36 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "36 "96 "120 "€968.15
ajánlatkérés
HUSKY 184209635096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "96 "€864.83
ajánlatkérés
HUSKY 184209643096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "96 "€887.42
ajánlatkérés
HUSKY 184209643108DS Raklaptartó indítóegység D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "108 "€917.67
ajánlatkérés
HUSKY 184209643120DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "120 "€1,006.12
ajánlatkérés
HUSKY 184212035096DS raklapos állvány indítóegység D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet120 "42 "120 "96 "€916.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSKY 184214443096S Raklapállvány indítóegység W 96 D 42 H 144
€977.97 /Mértékegység