HUSKY 184209635096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922

HUSKY 184209635096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96

Tétel: AB6FYF Típus: 184209635096DSKereszthivatkozás: 21E922
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,046.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány
Kapacitás polconként4044 font
színekNarancssárga gerendák/zöld támasztóoszlopok
Mélység42 "
befejezPoliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet
Láblapok4 "x 4-1 / 4"
Magasság96 "
Terhelhetőség19,380 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység42 "
Teljes magasság96 "
Teljes szélesség96 "
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.65
Hajó magassága (cm)243.84
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)243.84
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitás polconkéntMélységbefejezMagasságTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
HUSKY 183609643108DS raklapos állvány indítóegység D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 font36 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "36 "96 "108 "€881.13
ajánlatkérés
HUSKY 183609643120DS raklapos állvány indítóegység D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 font36 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "36 "96 "120 "€968.15
ajánlatkérés
HUSKY 184209643096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "96 "€887.42
ajánlatkérés
HUSKY 184209643108DS Raklaptartó indítóegység D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "108 "€917.67
ajánlatkérés
HUSKY 184209643120DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet96 "42 "96 "120 "€1,006.12
ajánlatkérés
HUSKY 184212035096DS raklapos állvány indítóegység D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet120 "42 "120 "96 "€916.58
ajánlatkérés
HUSKY 184212043096DS raklapos állvány indító egység D42 H120 L96 | AB6FYL 21E927 184212043096DS96 "6111 font42 "Poliuretán állvány/előre horganyzott fedélzet120 "42 "120 "96 "€987.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSKY 184209635096DS raklapos állvány indítóegység D42 H 96 L96
€1,046.44 /Mértékegység