HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Kúpos 36 Szerszám 35 1/4 x 35

Raktáron
Tétel: AC3HTC Típus: 13950Kereszthivatkozás: 2TRE2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,076.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCNC ToolScoot, 50 kúpos
Kerékméret5 x 1 1/2 "
Görgős típusMűanyag, 2 forgatható reteszelés és 2 rögzített
színekFekete kocsi piros polcokkal
Mélység18 "
befejezMattelt oldalak, fényes polcok
NyomtávOldalak és polcok 16
FogantyúkRobusztus 12-es nyomtávú acél
Magasság35 "
tartAkár 36 eszköz
Terhelési érték1000 font
AnyagAcél
Polcok száma2 állítható
típusNehéz szolgálat
Szélesség35.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.57
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKerékméretszínekMélységbefejeztartTételPolcok számaÁr
HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kúpos 15 szerszám 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1 3395030 "4 x 1 1/2 "Fekete kocsi fekete polccal15 "Mattes oldalak és polcAkár 15 eszközCNC ToolScoot, 50 kúpos1 Javítva€649.18
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Kúpos 48 Szerszám 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Fekete kocsi piros polcokkal18 "Mattelt oldalak, fényes polcokAkár 48 eszközCNC ToolScoot, 40 kúpos2 állítható€1,125.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Kúpos 36 Szerszám 35 1/4 x 35
€1,076.52 /Mértékegység