HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kúpos 15 szerszám 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kúpos 15 szerszám 30 x 35

Raktáron
Tétel: AC3HRH Típus: 33950Kereszthivatkozás: 2TRC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€649.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCNC ToolScoot, 50 kúpos
Kerékméret4 x 1 1/2 "
Görgős típusMűanyag, 2 forgatható reteszelés és 2 rögzített
színekFekete kocsi fekete polccal
Mélység15 "
befejezMattes oldalak és polc
NyomtávOldalak és polcok 16
FogantyúkRobusztus 12-es nyomtávú acél
Magasság35 "
tartAkár 15 eszköz
Terhelési érték1000 font
AnyagAcél
Polcok száma1 Javítva
típusNehéz szolgálat
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.41
Hajó magassága (cm)80.77
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKerékméretszínekMélységbefejeztartTételPolcok számaÁr
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Kúpos 48 Szerszám 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Fekete kocsi piros polcokkal18 "Mattelt oldalak, fényes polcokAkár 48 eszközCNC ToolScoot, 40 kúpos2 állítható€1,125.17
HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2 1395035.25 "5 x 1 1/2 "Fekete kocsi piros polcokkal18 "Mattelt oldalak, fényes polcokAkár 36 eszközCNC ToolScoot, 50 kúpos2 állítható€1,076.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kúpos 15 szerszám 30 x 35
€649.18 /Mértékegység