HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 hüvelykes szürke | AC3HQT 2TPZ1

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 hüvelyk szürke

Raktáron
Tétel: AC3HQT Típus: 13530Kereszthivatkozás: 2TPZ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,257.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper kabinet
Görgő kerék anyagafenolos
színekSzürke
ConfigurationKözponti Bank: (8) 29 "Sz x 18" M x 2 "H
Mélység19.125 "
Fiók kapacitása150 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezMatte
NyomtávFiókok: 18, Szekrény: 24
Magasság23.13 "
Terhelési érték1200 font
ZárórendszerSingle Ace típusú bütykös zár
AnyagAcél
Fiókok száma8
Tárolási kapacitás8352 cu. ban ben.
Szélesség34 "
Munkafelületi anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.4
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)97.16
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationMagasságTerhelési értékFiókok számaTárolási kapacitásÁr
HUOT 13525 Super kabinet 34 x 19-1/8 x 38 hüvelyk szürke | AC3HQQ 2TPY8 13525Központi Bank: (15) 29 "Sz x 18" M x 2 "H38 "2250 font1515,660 cu. ban ben.€4,849.99
HUOT 13527 Super kabinet 34 x 19-1/8 x 38 hüvelyk szürke | AC3HQR 2TPY9 13527Középső bank: 29 "Sz x 18" M x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 font815,660 cu. ban ben.€5,634.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 hüvelyk szürke
€3,257.04 /Mértékegység