HUMBOLDT HM-4220 kompresszor, 1 LE, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz | CL6MUC

HUMBOLDT HM-4220 kompresszor, 1 LE, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz

Cikkszám: CL6MUC Modell: HM-4220
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor

Termék részletek:

Kompresszor Kompresszor, 1 LE 120psi, 115V 50/60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HM-4220.4F kompresszor, 1LE 120psi, 220V, 50/60Hz | CL6JKJ HM-4220.4F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HM-4220 kompresszor, 1 LE, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz