HUMBOLDT H-4889.50KG kalibrációs tömeg, 50 kg, ASTM Class 4, rozsdamentes acél

Cikkszám: CL6HPZ Típus: H-4889.50KG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly

Termék részletek:

Kalibrációs súly, 50 kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4889.100KG Kalibrációs súly, 100 kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPT H-4889.100KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.150KG Kalibrációs súly, 150 kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPU H-4889.150KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.180KG Kalibrációs súly, 180kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPV H-4889.180KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.200KG Kalibrációs súly, 200 kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPW H-4889.200KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.250KG Kalibrációs súly, 250 kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPX H-4889.250KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.40KG Kalibrációs súly, 40kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HPY H-4889.40KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.60KG Kalibrációs súly, 60kg, ASTM Class 4, Rozsdamentes acél | CL6HQA H-4889.60KG-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4889.50KG kalibrációs tömeg, 50 kg, ASTM Class 4, rozsdamentes acél