HUMBOLDT H-4889.20KG Electronic Balance Standard Calibration Weight, ASTM Class 4, 20Kg | CL6HMR

HUMBOLDT H-4889.20KG elektronikus mérleg szabványos kalibrációs tömeg, ASTM Class 4, 20 kg

Tétel: CL6HMR Típus: H-4889.20KG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly

Termék részletek:

Elektronikus mérleg standard kalibrációs tömeg, ASTM Class 4, 20kg

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4889.100G elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 100g | CL6HMF H-4889.100G-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.10G elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 10g | CL6HMG H-4889.10G-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.10KG Elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 10Kg | CL6HMH H-4889.10KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.150G elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 150g | CL6HMJ H-4889.150G-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.15KG Elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 1.5Kg | CL6HMK H-4889.15KG-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.160G elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 160g | CL6HML H-4889.160G-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4889.16KG Elektronikus mérleg standard kalibrációs súly, ASTM Class 4, 16Kg | CL6HMM H-4889.16KG-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4889.20KG elektronikus mérleg szabványos kalibrációs tömeg, ASTM Class 4, 20 kg