HUMBOLDT H-3880.4F alátét, kicsi, 220V, 50/60Hz | CL6HFP

HUMBOLDT H-3880.4F alátét, kicsi, 220 V, 50/60 Hz

Tétel: CL6HFP Modell: H-3880.4F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosó

Termék részletek:

Összetett alátét, kicsi, 220 V, 50/60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-3880 alátét, kicsi, 120V, 60Hz | CL6HFN H-3880-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3881 alátét, nagy, 120V, 60Hz | CL6HFQ H-3881-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3881.4F alátét, nagy, 220V, 50Hz | CL6HFR H-3881.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3949B alátét, nagy, 120 V, 60 Hz, nagy teherbírású | CL6HFT H-3949B-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-3949B.5F alátét, nagy, 220V, 50Hz, nagy teherbírású | CL6HFU H-3949B.5F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-3880.4F alátét, kicsi, 220 V, 50/60 Hz