HUMBOLDT H-2741 Pácolószoba rendszer időzítővel, 115V, 60Hz | CL6PTM

HUMBOLDT H-2741 Curing Room System With Timer, 115V, 60Hz

Cikkszám: CL6PTM Modell: H-2741
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáratartalom szabályozás

Termék részletek:

Kikeményítő szoba rendszer időzítővel, 115V, 60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-2741T páramentesítő rendszer fertőtlenítővel, 115V, 60Hz | CL6PTJ H-2741T-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2741T.2F páramentesítő rendszer fertőtlenítővel, 220V, 60Hz | CL6PTK H-2741T.2F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2741T.5F páramentesítő rendszer fertőtlenítővel, 220V, 50Hz | CL6PTL H-2741T.5F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2741.2F Pácolószoba rendszer időzítővel, 220V, 60Hz | CL6PTN H-2741.2F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2741.5F Pácolószoba rendszer időzítővel, 220V, 50Hz | CL6PTP H-2741.5F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2740T páramentesítő rendszer érintőképernyős vezérléssel, 115V, 60Hz | CL6PTQ H-2740T-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2740T.2F párásító rendszer érintőképernyős vezérléssel, 220V, 60Hz | CL6PTR H-2740T.2F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-2741 Curing Room System With Timer, 115V, 60Hz