HUGHES SAFETY TMVM termosztatikus keverőszelep, többféle keveréshez | CE7PYE 30518

HUGHES SAFETY TMVM termosztatikus keverőszelep, többféle keveréshez

Raktáron
Tétel: CE7PYE Modell: TMVMKereszthivatkozás: 30518

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,382.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)50.8

Termék részletek:

    • Hughes biztonsági TMVM szelep, amelyet hideg és meleg víz keverésére terveztek, hogy langyos vizet juttathasson a biztonsági zuhanyberendezésbe
    • Ugyanabban a tápvezetékben több vészzuhanyhoz és szemmosó állomáshoz is telepíthető
    • 3/4 hüvelykes NPT anya hideg és meleg víz bemenetekkel rendelkezik, amelyek akár 360 fokkal elforgathatók
    • Mindegyik bemenet egy beépített vízszűrővel, egy visszacsapó szeleppel és egy betáplálási ütközővel rendelkezik
    • Percenként 60 gallon langyos vizet biztosít 30 PSI nyomásesés mellett
    • A belső hidegvíz bypass lehetővé teszi a folyamatos hidegvíz szállítást melegvíz kimaradás esetén
    • A beépített biztonsági beállítások megakadályozzák a forrázó víz eljuttatását a vészhelyzeti berendezésekhez, a nagy teherbírású tartókonzolok pedig rögzítik a szelepet a panelhez vagy a falhoz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY TMVS termosztatikus keverőszelep, 1/2 hüvelykes NPT meleg/hideg bemenet | CE7PYF 30519 TMVS€1,962.55
HUGHES SAFETY TMVEF termosztatikus keverőszelep egy szemmosó egységhez, 30 PSI | CE7PYG 30521 TMVEF€1,274.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY TMVM termosztatikus keverőszelep, többféle keveréshez
€3,382.19 /Mértékegység