HUGHES SAFETY H45GP-2H Emergency Safety Shower, Pedestal Mounted, ABS Bowl | CE7PXC 30257

HUGHES SAFETY H45GP-2H Emergency Safety Shower, Pedestal Mounted, ABS Bowl

Raktáron
Tétel: CE7PXC Modell: H45GP-2HKereszthivatkozás: 30257

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,084.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety H45GP-2H eye / face wash unit featuring medium-density polyethylene outer casing, polyurethane foam insulation & trace tape heating for maintaining the fluid temperatures
    • Galvanised mild steel fittings & tubulars, chrome-plated brass valve & acrylic-capped ABS bowl / lid for protection against harsh conditions
    • Aerated diffusers with high flow rates for thorough washing and water valve connected integral lid for ensuring automatic operation
    • ANSI-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 75GP szem-/arcmosó, talapzatra szerelhető, nyitott ABS tál, galvan. Cső | CE7PUY 30001 75GP€1,770.77
HUGHES SAFETY 75GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, nyomólap | CE7PUZ 30002 75GSP€2,583.28
HUGHES SAFETY 85GP Talapzatra szerelt szem-/arclemosó, horganyzott cső | CE7PVB 30004 85GP€1,947.80
HUGHES SAFETY 85GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag, 2-6 bar | CE7PVC 30005 85GSP€2,958.63
HUGHES SAFETY 45GP Sürgősségi szem-/arclemosó, ABS műanyag, összeszerelt | CE7PVE 30007 45GP€2,176.37
HUGHES SAFETY 45GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag | CE7PVF 30008 45GSP€1,979.21
HUGHES SAFETY L85GSP Talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, krómozott sárgaréz | CE7PVJ 30013 L85GSP€3,485.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY H45GP-2H Emergency Safety Shower, Pedestal Mounted, ABS Bowl
€4,084.08 /Mértékegység