HUGHES SAFETY 45GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag | CE7PVF 30008

HUGHES SAFETY 45GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag

Raktáron
Tétel: CE7PVF Típus: 45GSPKereszthivatkozás: 30008

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,979.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód842420

Termék részletek:

    • Hughes Safety 45GSP sürgősségi szem-/arclemosó masszív, nagy teherbírású szerkezettel, amely ellenáll a korróziónak és az UV sugárzásnak
    • Beépített fedéllel rendelkezik, amely automatikus működést biztosít, és megakadályozza a szennyeződések bejutását a tálba és a diffúzorokba
    • Tartalmaz egy ABS tálat és egy öntapadó falra szerelhető szemmosó táblát
    • Nagy átfolyású levegőztetett diffúzorokkal felszerelve a fokozott mosási hatás érdekében és egyedi áramlásszabályozóval a levegőztetett víz gyengéd áramlásáért

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 75GP szem-/arcmosó, talapzatra szerelhető, nyitott ABS tál, galvan. Cső | CE7PUY 30001 75GP€1,770.77
HUGHES SAFETY 75GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, nyomólap | CE7PUZ 30002 75GSP€2,583.28
HUGHES SAFETY 85GP Talapzatra szerelt szem-/arclemosó, horganyzott cső | CE7PVB 30004 85GP€1,947.80
HUGHES SAFETY 85GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag, 2-6 bar | CE7PVC 30005 85GSP€2,958.63
HUGHES SAFETY 45GP Sürgősségi szem-/arclemosó, ABS műanyag, összeszerelt | CE7PVE 30007 45GP€2,176.37
HUGHES SAFETY L85GSP Talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, krómozott sárgaréz | CE7PVJ 30013 L85GSP€3,485.44
HUGHES SAFETY H45GP-1H Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H€4,084.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 45GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag
€1,979.21 /Mértékegység