HUGHES SAFETY L85GSP Talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, krómozott sárgaréz | CE7PVJ 30013

HUGHES SAFETY L85GSP Pedestal Mount Eye / Face Wash, Chrome-Plated Brass

Raktáron
Tétel: CE7PVJ Model: L85GSPKereszthivatkozás: 30013

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,485.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92

Termék részletek:

    • Hughes Safety L85GSP eye / face wash ideal for use in workstations handling chemicals that cause severe irritation on coming into contact with eyes or face
    • Widely used in metallurgical, steel, power generation, petrochemical, glass and cement offshore or onshore industries
    • Features dual-aerated spray heads with automatic flow controls for providing a gentle flow of the aerated water over wider surface areas
    • Equipped with 316L stainless-steel quarter-turn ball valve and a stay-open ball valve, activated by a paddle handle, allowing hands-free operation
    • Meets ANSI Z358.1 and EN 15154 standards, and supports OSHA requirements

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 75GP szem-/arcmosó, talapzatra szerelhető, nyitott ABS tál, galvan. Cső | CE7PUY 30001 75GP€1,770.77
HUGHES SAFETY 75GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, nyomólap | CE7PUZ 30002 75GSP€2,583.28
HUGHES SAFETY 85GP Talapzatra szerelt szem-/arclemosó, horganyzott cső | CE7PVB 30004 85GP€1,947.80
HUGHES SAFETY 85GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag, 2-6 bar | CE7PVC 30005 85GSP€2,958.63
HUGHES SAFETY 45GP Sürgősségi szem-/arclemosó, ABS műanyag, összeszerelt | CE7PVE 30007 45GP€2,176.37
HUGHES SAFETY 45GSP talapzatra szerelhető szem-/arclemosó, ABS műanyag | CE7PVF 30008 45GSP€1,979.21
HUGHES SAFETY H45GP-1H Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H€4,084.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY L85GSP Pedestal Mount Eye / Face Wash, Chrome-Plated Brass
€3,485.44 /Mértékegység