HUGHES SAFETY 23GSV beltéri fűtetlen biztonsági zuhany, 20 gallon | CE7PVQ 30077

HUGHES SAFETY 23GSV Indoor Unheated Emergency Safety Shower, 20 Gallon

Raktáron
Tétel: CE7PVQ Model: 23GSVKereszthivatkozás: 30077

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,444.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód842420

Termék részletek:

    • Hughes Safety 23GSV unheated shower ideal for applications that aren't subject to the possibility of freezing or overheating and do not require an additional eye wash
    • Compact nozzle reduces the potential for insect nesting and an inspection record tag for maintaining the test & service history
    • Solid construction featuring stainless-steel pipework for added corrosion resistance
    • Alacsony ellenállású húzórúd működteti, és megkönnyíti az azonnali aktiválást az azonnali vízelvezetés érdekében
    • 316L stainless-steel quarter turn ball valve capable of handling harsh weather and jobsite conditions
    • Meets ANSI Z358.1 2014 and EN 15154 standards

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY 23GV Beltéri biztonsági zuhany, fűtetlen, 20 GPM | CE7PVP 30076 23GV€919.43
HUGHES SAFETY L23GSV Beltéri biztonsági zuhany, mennyezetre szerelve | CE7PWK 30105 L23GSV€2,371.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSV Indoor Unheated Emergency Safety Shower, 20 Gallon
€1,444.95 /Mértékegység