Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELLOCK HBL26519 záródugó 600vac 60a 4p 5w 3ph | AC8PXL 3D084

HUBBELLOCK HBL26519 záródugó 600vac 60a 4p 5w 3ph

Raktáron
Tétel: AC8PXL Modell: HBL26519Kereszthivatkozás: 3D084
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
€1,473.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők60
AntimikrobiálisNem
színekKék
Vezeték mérete0.875–1.48 ”
FokozatIpari
IP besorolás30
AnyagPolikarbonát
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusBurkolózva
Feszültség600 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázistípusFeszültségVezeték méreteFokozatÁr
HUBBELLOCK HBL20445B záródugó 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430Piros1Nem burkolt480 VAC0.63–1.2 ”Ipari€394.16
HUBBELLOCK HBL23001HGB záródugó 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Szürke1Nem burkolt125 VAC0.32–0.66 ”Kórház€250.49
HUBBELLOCK HBL23004HG záródugó 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320Szürke1Nem burkolt125 VAC0.3–0.66 ”Kórház€479.84
HUBBELLOCK HBL23005GB záródugó 250vdc/480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005GB310Szürke1Nem burkolt250VDC / 480VAC0.32–0.66 ”Ipari€230.61
HUBBELLOCK HBL23014HGB záródugó 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Szürke1Nem burkolt125 VAC0.3–0.65 ”Kórház€394.86
HUBBELLOCK HBL25415B záródugó 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059 HBL25415B520 @ 250V / 30 @ 600VFekete3Burkolózva250VDC / 600VAC0.63–1.2 ”Ipari€483.95
HUBBELLOCK HBL25525 záródugó 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Szürke1Burkolózva250 VAC0.83–1.3 ”Kórház€352.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELLOCK HBL26519 záródugó 600vac 60a 4p 5w 3ph
€1,473.43 /Mértékegység