Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Nem fém ház, 16 H x 14 SZ x 6 hüvelyk D, Csavaros zárási módszer | CD2FKE 52XA43

HUBBELL HW-J161406FCHSCWW nem fém ház, 16 ma x 14 sz x 6 hüvelyk mély, csavaros zárás

Raktáron
Tétel: CD2FKE Típus: HW-J161406FCHSCWWKereszthivatkozás: 52XA43

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€296.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekVilágos Szürke
Borító típusaSzilárd
Mélység5.94 "
A ház burkolatának jellemzőiÁtlátszatlan
Ház burkolatának típusaCsuklós
Ház mélysége (hüvelyk)6"
Ház magassága (hüvelyk)16 "
Ház anyagaÜveggyapot
Ház szélessége (hüvelyk)14 "
befejezMatte
TömítésHab
Magasság15.6 "
Belső panel52XC59, 52XC60 vagy 52XC61
FelszerelésFal
Használható nyitási mélység5.88 "
Szélesség13.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMélységA ház burkolatának jellemzőiMagasságBelső panelIP besorolásHasználható nyitási mélységSzélességÁr
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Nem fém ház, 10 H x 8 SZ x 4 hüvelyk M, lakattal zárható retesszel | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Átlátszatlan9.73 "52XC50, 52XC51 vagy 52XC52-3.88 "7.73 "€212.32
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Nem fém ház, 10 Ma x 8 Sz x 4 hüvelyk M, Csavaros zárás módszere | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Átlátszatlan9.73 "52XC50, 52XC51 vagy 52XC52-3.88 "7.73 "€165.48
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Nem fém ház, 10 Ma x 8 Sz x 4 hüvelyk M, csavaros reteszzárás módszere | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Átlátszatlan9.73 "52XC50, 52XC51 vagy 52XC52-3.88 "7.73 "€224.84
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW nem fém ház, 12 ma x 10 szélesség x 4 hüvelyk mélység, lakattal zárható retesszel | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Átlátszatlan11.79 "52XC53, 52XC54 vagy 52XC55-4.88 "9.8 "€231.23
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW nem fém ház, 12 ma x 10 szélesség x 4 hüvelyk mély, csavaros reteszzárás módszere | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatte4.94 "Átlátszatlan11.79 "52XC53, 52XC54 vagy 52XC55-4.88 "9.8 "€239.07
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW nem fém ház, 16 ma x 14 szélesség x 6 hüvelyk mélység, lakattal zárható retesszel | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Átlátszatlan15.6 "52XC59, 52XC60 vagy 52XC61-5.88 "13.56 "€291.31
HUBBELL HW-J181608FCHQRWW nemfém ház, 18 H x 16 W x 8 hüvelyk D, lakattal zárható reteszzár | CD2FKF 52XA44 HW-J181608FCHQRWWMatte8.45 "Átlátszatlan17.69 "52XC62, 52XC63 vagy 52XC64-7.88 "15.69 "€410.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HW-J161406FCHSCWW nem fém ház, 16 ma x 14 sz x 6 hüvelyk mély, csavaros zárás
€296.62 /Mértékegység