Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HELYI KEZELÉS IM1K1AL IStation Module 1 Port Almond UNLD | AF7TKF 22LW43

HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1AL IStation 1. modul Port Almond UNLD

Raktáron
Tétel: AF7TKF Modell: IM1K1ALKereszthivatkozás: 22LW43

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételiStation modul
színekMandula
Mélység0.955 "
Hossz1.85 "
AnyagNagy hatású hő műanyag
A bandák száma1
Portok száma1
Szélesség568719 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységTételHosszAnyagA bandák számaPortok számaÁr
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1BK IStation Modul 1 Port Black UNLD | AF7TKG 22LW44 IM1K1BK568719 "Fekete0.955 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€4.63
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1EI IStation Module 1 Port Ivory UNLD | AF7TKH 22LW45 IM1K1EI568719 "Elefántcsont0.955 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€4.63
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1GY IStation Modul 1 Port Grey UNLD | AF7TKJ 22LW46 IM1K1GY568719 "Szürke0.955 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€4.74
HUBBELL PREMISE VEZETÉKEK IM1K1OW IStation Modul 1 Port White UNLD | AF7TKK 22LW47 IM1K1OW568719 "Iroda Fehér0.955 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€4.61
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1W IStation Modul 1 Port White UNLD | AF7TKM 22LW49 IM1K1W568719 "fehér0.955 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€4.61
HUBBELL PREMISE WIRING IM1SCA15BK IStation modul Fekete UNLD | AF7TKN 22LW50 IM1SCA15BK568719 "Fekete1.432 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag11€7.08
HUBBELL PREMISE WIRING IM1SCA15EI IStation Module Ivory UNLD | AF7TKP 22LW51 IM1SCA15EI568720 "Elefántcsont1.432 "iStation modul1.85 "Nagy hatású hő műanyag1-€7.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1AL IStation 1. modul Port Almond UNLD
€3.56 /Mértékegység