Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZT 14P008

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QZT Model: FA-2x1-1/2-316Kereszthivatkozás: 14P008
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
€259.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret2 "x 1-1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307290090
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER FA-2x2-316 adapter 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZU 14P009 FA-2x2-3162"€262.63
BLUCHER MA-1-1/2x2-316 adapter 1-1/2 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZV 14P010 MA-1-1/2x2-3161-1 / 2 "x 2"€144.73
BLUCHER MA-2x2-316 adapter 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZW 14P011 MA-2x2-3162"€134.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER FA-2x1-1/2-316 adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€259.94 /Mértékegység