Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIBBELL TERÜLET Huzalozása 6119PCL3 Cat 6 110 - Rj45 | AC8LGH 3BU96

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 To Rj45

Raktáron
Tétel: AC8LGH Modell: 6119PCL3Kereszthivatkozás: 3BU96
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
€34.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndított 110 patch kábel
Indító típuscsizmás
Kategória típusa6, 110-110
színekSárga
Csatlakozó típusaRJ45 - 8P8C, 6-110
Vezetékhossz3 láb.
Kabát anyagPVC
Hossz3 láb.
Plug TypeIndított HPW
AlakRound
ÁrnyékolásEgyik sem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezetékmérő24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544422000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlug TypeIndító típusKategória típusaTemp. HatótávolságszínekCsatlakozó típusaVezetékhosszTételÁr
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL3 Cat 6 110 to 110 | AC8LGD 3BU91 6110PCL3Indított HPWcsizmás6, 110-110-40 foktól 167 fokig FSárga6-1103 láb.Indított 110 patch kábel€56.87
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL5 Cat 6 110 - 110 | AC8LGE 3BU92 6110PCL5Indított HPWcsizmás6, 110-110-40 foktól 167 fokig FSárga6-1105 láb.Indított 110 patch kábel€58.66
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL7 Cat 6 110 to 110 | AC8LGF 3BU93 6110PCL7Indított HPWcsizmás6, 110-110-40 foktól 167 fokig FSárga6-1107 láb.Indított 110 patch kábel€57.18
HIBBELL PREMISE VEZETÉK 6119PCL5 Cat 6 110 - Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119PCL5Indított HPWcsizmás6, 110-110-40 foktól 167 fokig FSárgaRJ45 - 8P8C, 6-1105 láb.Indított 110 patch kábel€39.98
HUBBELL HELYSZÍNI KEZELÉS 6119PCL7 Cat 6 110 - Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119PCL7Indított HPWcsizmás6, 110-110-40 foktól 167 fokig FSárgaRJ45 - 8P8C, 6-1107 láb.Indított 110 patch kábel€43.49
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY03 Patch Cord Cat6 3Ft Grey | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Pofátlan6-40 foktól 167 fokig FSzürkeRJ45 - 8P8C3 láb.Patch kábel€23.11
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY05 Patch Cord Cat6 5Ft Szürke | AF2XPE 6YTE2 HC6GY05RJ45Pofátlan6-40 foktól 167 fokig FSzürkeRJ45 - 8P8C5 láb.Patch kábel€26.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 To Rj45
€34.52 /Mértékegység