HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB4ACLA Two Usb Type A Port Offer High Power At 5V | CE6QPG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB4ACLA Two Usb Type A Port Offer High Power At 5V

Tétel: CE6QPG Model: USB4ACLA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSB töltő aljzat
Jelenlegi minősítés5A
SzigetelésTPE

Termék részletek:

    • Ez az eszköz kommunikálni fog mobil eszközökkel, hogy meghatározza a szükséges feszültséget, és 5 V vagy 9 V feszültséget biztosítson a gyártmány és a modell alapján.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB4ACLA Two Usb Type A Port Offer High Power At 5V