Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399194 Lapos tárcsa 6 hüvelyk x 60 szemcseméretű 7/8 | AB7RWB 23Z617

NORTON ABRASIVES 66623399194 Fedéltárcsa 6 hüvelyk x 60 szemes 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RWB Típus: 66623399194Kereszthivatkozás: 23Z617

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.6"
Lemez típusaTípus 29
FokozatDurva
Csikorog60
Max. FORDULAT10,200
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogÁr
NORTON ABRASIVES 66623399193 Lapos tárcsa 6 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RWA 23Z616 6662339919340€24.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399194 Fedéltárcsa 6 hüvelyk x 60 szemes 7/8
€24.44 /Mértékegység