HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15AI Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown | CE6QMD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15AI Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown

Tétel: CE6QMD Model: USB15AI
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSB töltő aljzat
színekElefántcsont
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság1500 V ellenállni
AnyagÖsszetett
Szerelési módszerSzerelési csavarok
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos 75 C fok, minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1815 W
Vezetékméret# 14-10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15AI Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown