Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS78 falilemez, 2-részes, 1 duplex, 1.40 hüvelykes nyílások, szabványos méret, rozsdamentes acél | AD7ATT 4D533

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS78 falilemez, 2 részes, 1 duplex, 1.40 hüvelykes nyílások, szabványos méret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD7ATT Modell: SS78Kereszthivatkozás: 4D533
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
€24.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplex aljzat/egyfalú lemez
színekEzüst
ÉpítésBélyeges
KivágEgy 1.40 "-os nyitás, egy duplex
Végszerelés 1Egy 1.40 "-os nyitás, egy duplex
befejezSima
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma2-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
lemez típusaFém specialitás
MéretStandard
Vastagság0.035
típus1.40 "átm.
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8538908080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS78 falilemez, 2 részes, 1 duplex, 1.40 hüvelykes nyílások, szabványos méret, rozsdamentes acél
€24.89 /Mértékegység