Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS33 Wallplate, 3-Gang, Blank, Standard méret, Rozsdamentes acél | AD7ATQ 4D515

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS33 falilemez, 3 részes, üres, szabványos méretű, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD7ATQ Modell: SS33Kereszthivatkozás: 4D515

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres fali lemez
színekEzüst
ÉpítésBélyeges
KivágÜres
Végszerelés 1Üres
befejezSima
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma3-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
lemez típusaFém specialitás
MéretStandard
Vastagság0.035
típusDoboztartó
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaszínekÉpítéslemez típusaMéretVastagságtípusKivágÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS dobozfedél, 1 karos, üres lemez, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1SzürkeÖntöttÜres4.56 "x 2.84"-Hordozható kimeneti doboz-€23.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 faliújság, nejlon, 1 karos, üres, hevederes, barna | AB2GLU 1LXR4 NP141-bandabarnaÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W faliújság, nejlon, 1 karos, üres, heveder, fehér | AB2GLX 1LXR7 NP14W1-bandafehérÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 faliújság, nejlon, 2-bandás, 2 üres, hevederes, barna | AB2GMH 1LXT8 NP242-bandabarnaÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HANGSZERŰ VEZETÉKES KÉSZÜLÉKEK KELLEMS NP24GY faliújság, nylon, 2-csoportos, 2 üres, hevederre szerelhető, szürke | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-bandaSzürkeÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Heveder Mount, Elefántcsont | AB2GMK 1LXU1 NP24I2-bandaElefántcsontÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W Fali lemez, nylon, 2-ütemű, 2 üres, pántra szerelhető, fehér | AB2GML 1LXU2 NP24W2-bandafehérÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS33 falilemez, 3 részes, üres, szabványos méretű, rozsdamentes acél
€46.00 /Mértékegység